MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 12 VOLTS BRUSHLESS - 4933499686

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 12 VOLTS BRUSHLESS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546568504

Réf. Sonepar

04054656850

Réf. Fournisseur

4933499686

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M12BLDDRC-202C - Perceuse-Visseuse Brushless 10 mm, 12V, 2Ah, 40Nm.

Les Atouts de l'article:

Conception extrêmement compacte avec seulement 137 mm de longueur, parfait pour une utilisation dans des espaces restreints 40 Nm de couple fournit un excellent rapport puissance/taille Mandrin robuste de 10mm pour un changement d'embout rapide et une bonne rétention des mèches Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple Jauge d'autonomie et éclairage LED Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™