MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE - 158 NM 18 VOLTS FUEL M18 ONEDD3-0X - 4933492799


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546476700
Réf. Sonepar
04054647670
Réf. Fournisseur
4933492799
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 ONEDD3-0X Perceuse Visseuse FUEL III, 18V, 158 Nm, Bluetooth, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes Indicateur de charge de la batterie La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications Configurez pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™
Les Atouts de l'article:
Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes Indicateur de charge de la batterie La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications Configurez pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™
NoticePDF