MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE - 158 NM 18 VOLTS FUEL M18 ONEDD3-502X - 4933492802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 5 Ah
portée du mandrin - 0...13 mm
type de batterie - lithium-ion
diamètre d'alésage acier 2nde - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546476731
Réf. Sonepar
04054647673
Réf. Fournisseur
4933492802
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité d'accu:
5 Ah
portée du mandrin:
0...13 mm
type de batterie:
lithium-ion
diamètre d'alésage acier 2nde:
16 mm
diamètre d'alésage bois 2nde:
89 mm
Les Atouts de l'article:
Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes Indicateur de charge de la batterie La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications Configurez pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™



