MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS BRUSHLESS - M18 BLDDRC-0 - 4933492831

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546477028

Réf. Sonepar

04054647702

Réf. Fournisseur

4933492831

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 BLDDRC-0 - Perceuse visseuse BRUSHLESS,18V, 60 Nm - sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Perceuse-visseuse brushless compacte mesurant 145 mm de long pour accéder aux espaces restreints Mandrin métal de 13 mm avancé pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout. 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance/taille. Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Clip de ceinture réversible tout métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement. Indicateur de charge et éclairage LED Système de batterie flexible fonctionne avec tous les outils de la plateforme Milwaukee® M18™