MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS BRUSHLESS - M18 BLDDRC-502C - 4933492835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546477066
Réf. Sonepar
04054647706
Réf. Fournisseur
4933492835
Marque
MILWAUKEE
M18 BLDDRC-502C - Perceuse visseuse BRUSHLESS,18V, 5,0 Ah , 60 Nm - Coffret, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18C
Les Atouts de l'article:
Perceuse-visseuse brushless compacte mesurant 145 mm de long pour accéder aux espaces restreints Mandrin métal de 13 mm avancé pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout. 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance/taille. Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Clip de ceinture réversible tout métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement. Indicateur de charge et éclairage LED Système de batterie flexible fonctionne avec tous les outils de la plateforme Milwaukee® M18™
Les Atouts de l'article:
Perceuse-visseuse brushless compacte mesurant 145 mm de long pour accéder aux espaces restreints Mandrin métal de 13 mm avancé pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout. 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance/taille. Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Clip de ceinture réversible tout métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement. Indicateur de charge et éclairage LED Système de batterie flexible fonctionne avec tous les outils de la plateforme Milwaukee® M18™



