MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS FUEL M18 FDD3-0 - 4933498059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546512194
Réf. Sonepar
04054651219
Réf. Fournisseur
4933498059
Marque
MILWAUKEE
M18 FDD3-0 - Perceuse visseuse FUEL GEN4, 18V, 158 Nm - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes LED pour une meilleure visibilité dans des situations de faible éclairage Indicateur de charge de la batterie Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™ Clip de ceinture en métal pour portabilité
Les Atouts de l'article:
Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes LED pour une meilleure visibilité dans des situations de faible éclairage Indicateur de charge de la batterie Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™ Clip de ceinture en métal pour portabilité



