MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLH-0 - 4933479426


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546372200
Réf. Sonepar
04054637220
Réf. Fournisseur
4933479426
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 BLH-0 - Perforateur SDS+ 26mm BRUSHLESS,18V - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Perforateur très puissant avec un moteur sans charbon qui délivre une force de frappe de 2.3 J Design compact et ergonomique pour assurer au mieux le confort des utilisateurs. Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue. 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Poignée latérale anti-vibration pour une meilleure expérience utilisateur. Compatible avec le système d'aspiration M18 CDEX. Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.
Les Atouts de l'article:
Perforateur très puissant avec un moteur sans charbon qui délivre une force de frappe de 2.3 J Design compact et ergonomique pour assurer au mieux le confort des utilisateurs. Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue. 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Poignée latérale anti-vibration pour une meilleure expérience utilisateur. Compatible avec le système d'aspiration M18 CDEX. Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.