MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLHACD26-0 - 4933492483


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546418502
Réf. Sonepar
04054641850
Réf. Fournisseur
4933492483
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
Perforateur SDS-Plus à Poignée-D 26mm BRUSHLESS,18V,sans batterie - Carton
Les Atouts de l'article:
Poignée D avec un design compact et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur final. Puissant mécanisme du perforateur et le design du moteur brushless fournit 2.6 J de force de frappe 4-modes de fonctionnement: perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock) pour une maximum polyvalence Poignée latérale anti-vibration pour une meilleure expérience utilisateur. Boite de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie acrrue Le contrôle individuel des cellules de la batterie optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité du pack à long terme. La jauge affiche la charge restante de la batterie Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Poignée D avec un design compact et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur final. Puissant mécanisme du perforateur et le design du moteur brushless fournit 2.6 J de force de frappe 4-modes de fonctionnement: perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock) pour une maximum polyvalence Poignée latérale anti-vibration pour une meilleure expérience utilisateur. Boite de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie acrrue Le contrôle individuel des cellules de la batterie optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité du pack à long terme. La jauge affiche la charge restante de la batterie Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
NoticePDF