MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLHACD26-402X - 4933492480

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546418472

Réf. Sonepar

04054641847

Réf. Fournisseur

4933492480

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

Perforateur SDS-Plus à Poignée-D 26mm BRUSHLESS 18V,4.0Ah, HD Box - HD Box, 2 batteries 18V 4,0Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12 -18C

Les Atouts de l'article:

Poignée D avec un design compact et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur final. Puissant mécanisme du perforateur et le design du moteur brushless fournit 2.6 J de force de frappe 4-modes de fonctionnement: perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock) pour une maximum polyvalence Poignée latérale anti-vibration pour une meilleure expérience utilisateur. Boite de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie acrrue Le contrôle individuel des cellules de la batterie optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité du pack à long terme. La jauge affiche la charge restante de la batterie Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™