MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL M18 FDDDEXL-0 - 4933478508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546347017
Réf. Sonepar
04054634701
Réf. Fournisseur
4933478508
Marque
MILWAUKEE
M18 FDDDEXL-0 - Système d'aspiration pour perforateurs 26 mm M18 CHX,FHX & ONEFHX - Carton sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Conçu pour collecter la poussière efficacement grâce à un interrupteur on/off AUTOPULSE™: le premier nettoyage de filtre automatique intégré sur un système d'aspiration de poussière ce qui permet d'augmenter la circulation d'air et la durée de vie du filtre Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns. Équipé d'un réservoir transparent pour une excellente visibilité du niveau de poussière Le réservoir avec connecteur d'aspiration permet à l'utilisateur de rattacher un plus grand système d'extraction de poussière pour aspirer la poussière du bac. Optimisé pour une utilisation avec l'aspirateur AS30LAC et au tuyau adaptateur DEK26 Embouts interchangeable pour s'ajuster aux différents diamètres de perçage. Fourni avec 2 tailles d'embouts 1x jusqu'à ⌀16 mm, 1x jusqu'à ⌀26 mm qui peut être rapidement changé grâce au système Quick Lock Le tube aluminium d'extraction de poussière ajustable permet de percer jusqu'à 210mm de profondeur Butée de profondeur réglable facilement et précisément pour des profondeurs de trous précis Butée de profondeur amovible et échangeable, si l'utilisateur la préfère de l'autre coté LED pour l'éclairage de la zone de travail Compatible avec les perforateurs : M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH and M18 ONEFHX
Les Atouts de l'article:
Conçu pour collecter la poussière efficacement grâce à un interrupteur on/off AUTOPULSE™: le premier nettoyage de filtre automatique intégré sur un système d'aspiration de poussière ce qui permet d'augmenter la circulation d'air et la durée de vie du filtre Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns. Équipé d'un réservoir transparent pour une excellente visibilité du niveau de poussière Le réservoir avec connecteur d'aspiration permet à l'utilisateur de rattacher un plus grand système d'extraction de poussière pour aspirer la poussière du bac. Optimisé pour une utilisation avec l'aspirateur AS30LAC et au tuyau adaptateur DEK26 Embouts interchangeable pour s'ajuster aux différents diamètres de perçage. Fourni avec 2 tailles d'embouts 1x jusqu'à ⌀16 mm, 1x jusqu'à ⌀26 mm qui peut être rapidement changé grâce au système Quick Lock Le tube aluminium d'extraction de poussière ajustable permet de percer jusqu'à 210mm de profondeur Butée de profondeur réglable facilement et précisément pour des profondeurs de trous précis Butée de profondeur amovible et échangeable, si l'utilisateur la préfère de l'autre coté LED pour l'éclairage de la zone de travail Compatible avec les perforateurs : M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH and M18 ONEFHX



