MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL M18 FH-0 - 4933478499

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546346928

Réf. Sonepar

04054634692

Réf. Fournisseur

4933478499

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FH-0 - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, 18V - Carton sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier. Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s². Jusqu'à 125 trous de ⌀10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue. 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™