MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL M18 FHX-0 - 4933478887


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546361693
Réf. Sonepar
04054636169
Réf. Fournisseur
4933478887
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FHX-0 - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, FIXTEC, 18V - Carton sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier. Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s². Jusqu'à 125 trous de ⌀10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. FIXTEC™ permet d’intervertir entre l’emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm. Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue. 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
Les Atouts de l'article:
Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier. Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s². Jusqu'à 125 trous de ⌀10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. FIXTEC™ permet d’intervertir entre l’emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm. Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue. 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™