MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL M18 FHX-0X - 4933478888

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546361709

Réf. Sonepar

04054636170

Réf. Fournisseur

4933478888

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

M18 FHX-0X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, FIXTEC, 18V - HD Box sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier. Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s². Jusqu'à 125 trous de ⌀10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. FIXTEC™ permet d’intervertir entre l’emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm. Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue. 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™