MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL M18 FPDDEXL-0 - 4933478509

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL M18 FPDDEXL-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546347024

Réf. Sonepar

04054634702

Réf. Fournisseur

4933478509

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FPDDEXL-0 - Système d'aspiration pour perforateurs 30 mm M18 FHPX et ONEFHPX - Carton sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt AUTOPULSE™, le premier mécanisme embarqué de nettoyage automatique du filtre, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns La boîte à poussière translucide permet à l'utilisateur de voir le niveau actuel de poussière à l'intérieur ainsi que lorsque la boîte à poussière est pleine La boîte à poussière avec orifice d'aspiration peut être relié à de grands extracteurs de poussière pour aspirer la poussière de la boîte. Optimisé pour être utilisé avec l'aspirateur AS 30 LAC 30 L et l'adaptateur de collier de serrage DEK26 (4931447295) Embouts interchangeable pour s'ajuster aux différents diamètres de perçage. Fourni avec 2 tailles d'embouts 1x jusqu'à ⌀16 mm, 1x jusqu'à ⌀32 mm qui peut être rapidement changé grâce au système Quick Lock Le tube d'extraction de poussières en aluminium est réglable en fonction de la taille du foret et de la longueur jusqu'à 230 mm de profondeur Butée de profondeur réglable facilement et précisément pour des profondeurs de trous précis Butée de profondeur amovible et commutable, au cas où l'utilisateur préfère l'autre côté LED pour l'éclairage de la zone de travail Compatible avec les perforateurs : M18 ONEFHP et M18 ONEFHPX