MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFHPX-552X - 4933478496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546346898
Réf. Sonepar
04054634689
Réf. Fournisseur
4933478496
Marque
MILWAUKEE
M18 ONEFHPX-552X - Perforateur SDS+ 30mm FUEL ONE KEY Fixtec, 18V, 2 batteries 5,5Ah High Output - HD Box avec 2 batteries M18 5.5Ah High Output et chargeur M12 18FC
Les Atouts de l'article:
Perfo-burineur le plus puissant de sa catégorie avec une force de frappe de 5.0 J (EPTA) avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s². Jusqu'à 10 trous de ⌀18 mm et de 100 mm de profondeur avec une charge de batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance FIXTEC™ permet d’intervertir entre l’emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
Les Atouts de l'article:
Perfo-burineur le plus puissant de sa catégorie avec une force de frappe de 5.0 J (EPTA) avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s². Jusqu'à 10 trous de ⌀18 mm et de 100 mm de profondeur avec une charge de batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance FIXTEC™ permet d’intervertir entre l’emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™



