MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFHX-0X - 4933478503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546346966
Réf. Sonepar
04054634696
Réf. Fournisseur
4933478503
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
M18 ONEFHX-0X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL ONE KEY, FIXTEC, 18V - HD Box sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier. Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s². Jusqu'à 125 trous de ⌀10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance FIXTEC™ permet d’intervertir entre l’emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm. Boîte de vitesse tout en métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue. 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
Les Atouts de l'article:
Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier. Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s². Jusqu'à 125 trous de ⌀10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance FIXTEC™ permet d’intervertir entre l’emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm. Boîte de vitesse tout en métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue. 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™



