MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS HD18 H-402C - 4933443468


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395004355
Réf. Sonepar
04054500435
Réf. Fournisseur
4933443468
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
HD18 H-402C - Perforateur Burineur SDS+ 18V, 4,0Ah, 2,4J EPTA - Coffret, 2 batteries 18V Red Li-Ion 4.0Ah
Les Atouts de l'article:
Moteur 4 pôles MILWAUKEE® offrant un excellent rapport puissance / poids Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie Perfo-Burineur de 2,4J EPTA Carter en métal parfaitement adapté à la boîte de vitesse (facilite l'entretien) Perfo-burineur polyvalent avec système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin Debrayage de sécurité Embrayage mécanique : protège l'outil Système AVS anti-vibration : vibrations minimisées pour un maximum de confort La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue Indicateur de charge La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de la batterie flexible: fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™
Les Atouts de l'article:
Moteur 4 pôles MILWAUKEE® offrant un excellent rapport puissance / poids Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie Perfo-Burineur de 2,4J EPTA Carter en métal parfaitement adapté à la boîte de vitesse (facilite l'entretien) Perfo-burineur polyvalent avec système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin Debrayage de sécurité Embrayage mécanique : protège l'outil Système AVS anti-vibration : vibrations minimisées pour un maximum de confort La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue Indicateur de charge La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de la batterie flexible: fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™
NoticePDF