MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS HD18 HX-0 - 4933408320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 3.7 kg
nombre d'impacts max. - 4200 1/min
nombre d'accus fournis - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395239689
Réf. Sonepar
04054523968
Réf. Fournisseur
4933408320
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité d'accu:
0 Ah
poids, bloc d'accus inclus:
3.7 kg
nombre d'impacts max.:
4200 1/min
nombre d'accus fournis:
0
avec chargeur:
Non
poids sans batterie:
3 kg
vitesse de rotation au ralenti:
0...1400 1/min
énergie de frappe max.:
2.4 J
diamètre d'alésage béton:
24 mm
diamètre d'alésage acier:
13 mm
diamètre d'alésage bois:
30 mm
longueur:
330 mm
largeur:
95 mm
hauteur:
236 mm
Les Atouts de l'article:
Moteur 4 pôles MILWAUKEE® offrant un excellent rapport puissance / poids REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées Mode perforation ultra puissant: jusqu'à 2.4 J EPTA Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue Polyvalent avec 4 modes perçage/burinage béton, burinage, perçage bois/métal et Varialock pour facilement orienter le burin Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin Système FIXTEC™, changement rapide du mandrin Débrayage de sécurité : protection de l'outil et de l'utilisateur Système AVS anti-vibration pour un maximum confort et dotée d'une poignée découplée Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®