MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS HD18 HX-402C - 4933441280

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 4 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 3.7 kg

  • nombre d'impacts max. - 4200 1/min

  • insertion d'outils - intégration SDS-plus

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395001378

Réf. Sonepar

04054500137

Réf. Fournisseur

4933441280

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

4 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

3.7 kg

nombre d'impacts max.:

4200 1/min

insertion d'outils:

intégration SDS-plus

nombre d'accus fournis:

2

avec chargeur:

Oui

vitesse de rotation au ralenti:

4200...4200 1/min

énergie de frappe max.:

2.4 J

diamètre d'alésage béton:

24 mm

diamètre d'alésage acier:

13 mm

diamètre d'alésage bois:

30 mm

longueur:

469 mm

largeur:

154 mm

hauteur:

369 mm

HD18 HX-402C - Perforateur Burineur SDS+ Fixtec, 18V, 4,0Ah, 2,4J EPTA - Coffret, 2 batteries 18V Red Li-Ion 4.0Ah, mandrin 13mm

Les Atouts de l'article:

Moteur 4 pôles MILWAUKEE® offrant un excellent rapport puissance / poids REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées Mode perforation ultra puissant: jusqu'à 2.4 J EPTA Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue Polyvalent avec 4 modes perçage/burinage béton, burinage, perçage bois/métal et Varialock pour facilement orienter le burin Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin Système FIXTEC™, changement rapide du mandrin Débrayage de sécurité : protection de l'outil et de l'utilisateur Système AVS anti-vibration pour un maximum confort et dotée d'une poignée découplée Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®