MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS MAX 1100W K 540 S - 4933418100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1100 W
nombre d'impacts max. - 450 1/min
énergie de frappe max. - 7.5 J
insertion d'outils - intégration SDS
poids de la machine - 6.3 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395238422
Réf. Sonepar
04054523842
Réf. Fournisseur
4933418100
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
1100 W
nombre d'impacts max.:
450 1/min
énergie de frappe max.:
7.5 J
insertion d'outils:
intégration SDS
poids de la machine:
6.3 kg
Les Atouts de l'article:
Moteur puissant délivrant une force de frappe de 7,5 J et une puissance de 1100 W Moteur endurant pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour la durée de vie Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis Taux de vibration bas pour une utilisation quotidienne améliorée Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un meilleur ratio poids/puissance Roto-stop et fonction de burin à plusieurs positions donnant 12 positions différentes pour optimiser l'angle de travail Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine lors des blocages Poignée SoftGrip pour une bonne prise en main Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté Câble 4 m



