MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS MAX 1550W K 750 S - 4933398753

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1550 W

  • vitesse de rotation au ralenti - 240...240 1/min

  • énergie de frappe max. - 11.9 J

  • insertion d'outils - intégration SDS

  • diamètre d'alésage béton avec couronne de forage - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395235223

Réf. Sonepar

04054523522

Réf. Fournisseur

4933398753

Marque

MILWAUKEE

consommation nominale:

1550 W

vitesse de rotation au ralenti:

240...240 1/min

énergie de frappe max.:

11.9 J

insertion d'outils:

intégration SDS

diamètre d'alésage béton avec couronne de forage:

80 mm

poids de la machine:

8.2 kg

K 750 S - Perfo-Burineur 1550W, 50mm, 11,9J EPTA - Coffret, Poignée additionnelle AVS, câble 6m, tube de graisse

Les Atouts de l'article:

Moteur surdimensionné délivrant une force de frappe de 11.9 J Moteur puissant de 1500 W pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour la durée de vie Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante Variolok (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté Système AVS intégré et poignée SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle de l'outil Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour le meilleur rapport poids/puissance de la catégorie Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbon Outil robuste et ergonomique avec sa forme longitudinale facilitant le travail vertical de l’opérateur Une conception moderne utilisant les technologies actuelles : réduction des temps de travail et des coûts d’entretien Câble de 6 m