MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS+ 12 VOLTS FUEL M12 FHAC16-0 - 4933499183


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546563479
Réf. Sonepar
04054656347
Réf. Fournisseur
4933499183
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M12 FHAC16-0 - Perforateur SDS+, 16mm, FUEL 12V - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Perforateur compact et équilibré 12V avec une puissance d'impact de 1,15 J 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock) Système anti-vibration (AVS) pour réduire la fatigue de l'utilisateur et son exposition aux vibrations. Une poignée latérale anti-vibration a également été ajoutée pour réduire encore plus l'exposition aux vibrations Perçage optimisé jusqu'à 10mm L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Les Atouts de l'article:
Perforateur compact et équilibré 12V avec une puissance d'impact de 1,15 J 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock) Système anti-vibration (AVS) pour réduire la fatigue de l'utilisateur et son exposition aux vibrations. Une poignée latérale anti-vibration a également été ajoutée pour réduire encore plus l'exposition aux vibrations Perçage optimisé jusqu'à 10mm L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™