MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS+ 12 VOLTS FUEL M12 FHAC16-502X - 4933499185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546563493
Réf. Sonepar
04054656349
Réf. Fournisseur
4933499185
Marque
MILWAUKEE
M12 FHAC16-502X - Perforateur SDS+, 16mm, FUEL 12V, 5Ah - HD Box, 2 batteries 12V High Output 5Ah, chargeur C12C
Les Atouts de l'article:
Perforateur compact et équilibré 12V avec une puissance d'impact de 1,15 J 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock) Système anti-vibration (AVS) pour réduire la fatigue de l'utilisateur et son exposition aux vibrations. Une poignée latérale anti-vibration a également été ajoutée pour réduire encore plus l'exposition aux vibrations Perçage optimisé jusqu'à 10mm L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Les Atouts de l'article:
Perforateur compact et équilibré 12V avec une puissance d'impact de 1,15 J 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock) Système anti-vibration (AVS) pour réduire la fatigue de l'utilisateur et son exposition aux vibrations. Une poignée latérale anti-vibration a également été ajoutée pour réduire encore plus l'exposition aux vibrations Perçage optimisé jusqu'à 10mm L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



