MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 FHAFOH16-0X - 4933493532


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546484033
Réf. Sonepar
04054648403
Réf. Fournisseur
4933493532
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FHAFOH16-0X - Perforateur SDS+, FUEL, 18V, 2,3J EPTA, ONE-KEY,16 mm avec extracteur de poussière intégré - HD Box
Les Atouts de l'article:
Premier perforateur avec extracteur de poussière intégré au monde. Le filtre HEPA hautement efficace collecte 99,97 % des particules en suspension jusqu'à 0,3 micron. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur Optimisé pour les applications en hauteur AUTOPULSE™ intégré permet le nettoyage automatique du filtre pour un extracteur de poussière sur l'outil, ce qui augmente l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre Système anti-vibration pour une exposition réduite aux vibrations. Le bac à poussière translucide permet à l'utilisateur de voir le niveau actuel de poussière La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Cache-poussière flexible améliorant le confort et l'efficacité de l'utilisateur, en particulier lors de perçages en hauteur entre des tuyaux et des espaces restreints Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Premier perforateur avec extracteur de poussière intégré au monde. Le filtre HEPA hautement efficace collecte 99,97 % des particules en suspension jusqu'à 0,3 micron. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur Optimisé pour les applications en hauteur AUTOPULSE™ intégré permet le nettoyage automatique du filtre pour un extracteur de poussière sur l'outil, ce qui augmente l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre Système anti-vibration pour une exposition réduite aux vibrations. Le bac à poussière translucide permet à l'utilisateur de voir le niveau actuel de poussière La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Cache-poussière flexible améliorant le confort et l'efficacité de l'utilisateur, en particulier lors de perçages en hauteur entre des tuyaux et des espaces restreints Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™