MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS MAX 18 VOLTS FUEL M18 CHM-0C - 4933451362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 6.6 kg
nombre d'impacts max. - 3000 1/min
insertion d'outils - intégration SDS
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395159208
Réf. Sonepar
04054515920
Réf. Fournisseur
4933451362
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité d'accu:
0 Ah
poids, bloc d'accus inclus:
6.6 kg
nombre d'impacts max.:
3000 1/min
insertion d'outils:
intégration SDS
nombre d'accus fournis:
0
énergie de frappe max.:
6.1 J
diamètre d'alésage béton:
40 mm
diamètre d'alésage acier:
0 mm
diamètre d'alésage bois:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Innovation mondiale, le perfo-burineur 18V SDS-Max de 5 kg, vous procure un maximum de polyvalence avec un performance égalant un outil filaire Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La nouvelle batterie REDLITHIUM™ 9.0 Ah offrant une autonomie multipliée par 5, +35% de puissance en plus, une durée de vie ×2 et une utilisation jusqu'à - 20 °C par rapport aux autres batteries lithium-ion Carter en magnésium robuste pour résister aux environnements extrêmes, une adaptation parfaite à la boîte de vitesse et un meilleur refroidissement de cette dernière Dispose de 3 modes avec orientation du burin (12 positions): Rotation --> 0 à 450 tr/min + frappe 0 à 3000 cps/min, Burinage Système anti-vibration pour un meilleur confort : 10,6 m/s² seulement Débrayage de sécurité en cas de surcharge Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



