MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS MAX 18 VOLTS FUEL M18 CHM-121C - 4933499271

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546564353

Réf. Sonepar

04054656435

Réf. Fournisseur

4933499271

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 CHM-121C - Perforateur SDS Max FUEL, 18V, 12,0Ah, 6,1J EPTA - Coffret, 1 batterie 18V 12,0AH FORGE , chargeur rapide M12-18FC

Les Atouts de l'article:

Innovation mondiale, le perfo-burineur 18V SDS-Max de 5 kg, vous procure un maximum de polyvalence avec un performance égalant un outil filaire Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La nouvelle batterie REDLITHIUM™ 9.0 Ah offrant une autonomie multipliée par 5, +35% de puissance en plus, une durée de vie ×2 et une utilisation jusqu'à - 20 °C par rapport aux autres batteries lithium-ion Carter en magnésium robuste pour résister aux environnements extrêmes, une adaptation parfaite à la boîte de vitesse et un meilleur refroidissement de cette dernière Dispose de 3 modes avec orientation du burin (12 positions): Rotation --> 0 à 450 tr/min + frappe 0 à 3000 cps/min, Burinage Système anti-vibration pour un meilleur confort : 10,6 m/s² seulement Débrayage de sécurité en cas de surcharge Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™