MILWAUKEE - PERFORATEUR SDS MAX 18 VOLTS FUEL M18 FHM-121C - 4933499269

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546564339

Réf. Sonepar

04054656433

Réf. Fournisseur

4933499269

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FHM-121C - Perforateur SDS Max FUEL, 18V, 12,0Ah, 11J EPTA - Coffret, 1 batterie 18V 12,0AH FORGE, chargeur M12-18FC

Les Atouts de l'article:

Le perfo-burineur M18 FHM est l'outil SDS-Max le plus performant conçu par MILWAUKEE®. Il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Gâchette verrouillable lors d'une utilisation prolongée mode burineur uniquement Grande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition aux vibrations Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance Poignée latérale anti-vibration diminuant l'exposition de l'utilisateur aux vibrations et améliorant le contrôle de l'outil Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™