MILWAUKEE - PINCE A SERTIR 18 VOLTS BRUSHLESS FORCE LOGIC GRANDE TAILLE M18 BLHPTXL-502C - 4933479441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME FORCE LOGIC PLOMBERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546372354
Réf. Sonepar
04054637235
Réf. Fournisseur
4933479441
Marque
MILWAUKEE
M18 BLHPTXL-502P - Sertisseuse Brushless XL, 18V, 5Ah - Packout, 2 batteries M18 Red Li-Ion 5Ah, chargeur M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les outils hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue. Indicateur de pression FORCE LOGIC™ : donne la confirmation d'une connexion réussie Une gamme élargie : jusqu'à 108mm sur du cuivre, de l'acier et de l'acier inoxydable + 4″ dans les tuyaux en acier Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits La longueur de course ajustable permet l'utilisation de toutes les mâchoires standards MILWAUKEE® J18 et les mâchoires les plus courantes et compétitives disponibles sur le marché FORCE LOGIC™ fiabilité longue durée : pas de limitation de cycle pendant un intervalle de 3 ans. L'Auto-cycle assure un cycle de pression complet à chaque cycle de pression Le système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entamé Indicateur de charge et éclairage LED Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les outils hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue. Indicateur de pression FORCE LOGIC™ : donne la confirmation d'une connexion réussie Une gamme élargie : jusqu'à 108mm sur du cuivre, de l'acier et de l'acier inoxydable + 4″ dans les tuyaux en acier Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits La longueur de course ajustable permet l'utilisation de toutes les mâchoires standards MILWAUKEE® J18 et les mâchoires les plus courantes et compétitives disponibles sur le marché FORCE LOGIC™ fiabilité longue durée : pas de limitation de cycle pendant un intervalle de 3 ans. L'Auto-cycle assure un cycle de pression complet à chaque cycle de pression Le système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entamé Indicateur de charge et éclairage LED Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



