MILWAUKEE - PINCE A SERTIR 18 VOLTS BRUSHLESS FORCE LOGIC M18 BLHPT-202C - 4933451132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME FORCE LOGIC PLOMBERIE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395138012
Réf. Sonepar
04054513801
Réf. Fournisseur
4933451132
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 BLHPT-202C - Pince à sertir BRUSHLESS 18V, 2Ah - Coffret, 2 batteries 12V 2Ah Red Li-Ion, chargeur C12C
Les Atouts de l'article:
Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les produits hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue. FORCE LOGIC™ indicateur de pression: donne la confirmation d'une connection réussie Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits Design vertical plus compact et un poids réduit de 13%. Outil plus léger pour plus de facilité d’exécution Le système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entamé Grâce à l'électronique FORCE LOGIC™ : 3 ans sans entretien. Sertissage possible sur des tuyaux de cuivre (jusqu'à 108 mm) et des tuyaux multi-couches ou PER (jusqu'à 110 mm) Réception universelle des mâchoires pour compatibilité maximale avec les mâchoires disponibles sur le marché Indicateur de charge et éclairage LED Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les produits hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue. FORCE LOGIC™ indicateur de pression: donne la confirmation d'une connection réussie Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits Design vertical plus compact et un poids réduit de 13%. Outil plus léger pour plus de facilité d’exécution Le système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entamé Grâce à l'électronique FORCE LOGIC™ : 3 ans sans entretien. Sertissage possible sur des tuyaux de cuivre (jusqu'à 108 mm) et des tuyaux multi-couches ou PER (jusqu'à 110 mm) Réception universelle des mâchoires pour compatibilité maximale avec les mâchoires disponibles sur le marché Indicateur de charge et éclairage LED Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™