MILWAUKEE - PINCE A SERTIR 18 VOLTS BRUSHLESS FORCE LOGIC M18 BLHPT202C V-SET - 4933451134

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - PINCE A SERTIR 18 VOLTS BRUSHLESS FORCE LOGIC M18 BLHPT202C V-SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • commande - accu

  • adapté au diamètre du tube - 1...108 mm

  • avec valise - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME FORCE LOGIC PLOMBERIE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395138036

Réf. Sonepar

04054513803

Réf. Fournisseur

4933451134

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

commande:

accu

adapté au diamètre du tube:

1...108 mm

avec valise:

Oui

M18 BLHPT202C V-SET - Sertisseuse Brushless 18V, 2Ah, 3 mâchoires profil V - Coffret, 2 batteries 12V 2Ah Red Li-Ion, chargeur C12C + 3 mâchoires V15, V22, V28

Les Atouts de l'article:

Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les produits hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue. FORCE LOGIC™ indicateur de pression: donne la confirmation d'une connection réussie Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits Design vertical plus compact et un poids réduit de 13%. Outil plus léger pour plus de facilité d’exécution Le système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entamé Grâce à l'électronique FORCE LOGIC™ : 3 ans sans entretien. Sertissage possible sur des tuyaux de cuivre (jusqu'à 108 mm) et des tuyaux multi-couches ou PER (jusqu'à 110 mm) Réception universelle des mâchoires pour compatibilité maximale avec les mâchoires disponibles sur le marché Indicateur de charge et éclairage LED Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™