MILWAUKEE - PINCE DE SERRAGE 12,5 MM POUR M18 FR12 RC1250 - 4932493916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546510763
Réf. Sonepar
04054651076
Réf. Fournisseur
4932493916
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
Pince de serrage 12,5 mm pour M18 FR12 - Carton
Les Atouts de l'article:
Permet de monter des fraises de 12,5 mm (½″) sur la défonceuse M18 FR12
Les Atouts de l'article:
Permet de monter des fraises de 12,5 mm (½″) sur la défonceuse M18 FR12