MILWAUKEE - PINCE DE SERRAGE 12 MM POUR M18 FR12 RC1200 - 4932493915

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - PINCE DE SERRAGE 12 MM POUR M18 FR12 RC1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546510756

Réf. Sonepar

04054651075

Réf. Fournisseur

4932493915

Marque

MILWAUKEE

Pince de serrage 12 mm pour M18 FR12 - Carton

Les Atouts de l'article:

Permet de monter des fraises de 12 mm sur la défonceuse M18 FR12