MILWAUKEE - PINCE DE SERRAGE 6,53 MM POUR M18 FR12 RC635 - 4932493913

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546510732
Réf. Sonepar
04054651073
Réf. Fournisseur
4932493913
Marque
MILWAUKEE
Pince de serrage 6,53 mm pour M18 FR12 - Carton
Les Atouts de l'article:
Permet de monter des fraises de 6,35 mm (¼″) sur la défonceuse M18 FR12
Les Atouts de l'article:
Permet de monter des fraises de 6,35 mm (¼″) sur la défonceuse M18 FR12


