Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - PINCE ISOLÉ (ELECTRICIEN) 145MM - 4932464566

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 145 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546225117

Réf. Sonepar

04054622511

Réf. Fournisseur

4932464566

Marque

MILWAUKEE

longueur:

145 mm

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE 145 MM - Blister

Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty