MILWAUKEE - PINCE ISOLÉ (ELECTRICIEN) 160MM - 4932464562


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un diamètre de câble max. - 16 mm
longueur totale - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546225070
Réf. Sonepar
04054622507
Réf. Fournisseur
4932464562
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté à un diamètre de câble max.:
16 mm
longueur totale:
160 mm
PINCE COUPE CABLE ISOLÉE 160MM - Blister
Les Atouts de l'article:
Outils certifiés VDE (DIN EN/IEC 60900). Testés à 10000 volts et garantis à 1000 volts. Testés jusquà -40°C Les lames en acier sont entièrement forgées, trempées pour une meilleure durabilité. La finition de surface en titane gris est non réfléchissante et garantit une résistance maximale à la corrosion. Lames trempés par induction pour couper tous les matériaux même les plus durs. Joint usiné avec précision pour une transmission de puissance maximale avec un effet de levier optimal pour un travail facile et sans effort. Poignée ergonomique avec prise souple pour une manipulation confortable et une bonne prise en main.
Les Atouts de l'article:
Outils certifiés VDE (DIN EN/IEC 60900). Testés à 10000 volts et garantis à 1000 volts. Testés jusquà -40°C Les lames en acier sont entièrement forgées, trempées pour une meilleure durabilité. La finition de surface en titane gris est non réfléchissante et garantit une résistance maximale à la corrosion. Lames trempés par induction pour couper tous les matériaux même les plus durs. Joint usiné avec précision pour une transmission de puissance maximale avec un effet de levier optimal pour un travail facile et sans effort. Poignée ergonomique avec prise souple pour une manipulation confortable et une bonne prise en main.