MILWAUKEE - PINCE ISOLÉ (ELECTRICIEN) 160MM - 4932464567

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - PINCE ISOLÉ (ELECTRICIEN) 160MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pince coupante de côté

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546225124

Réf. Sonepar

04054622512

Réf. Fournisseur

4932464567

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

forme:

pince coupante de côté

longueur:

160 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE 160 MM - Blister