MILWAUKEE - PINCE ISOLÉ (ELECTRICIEN) 180MM - 4932464568

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546225131

Réf. Sonepar

04054622513

Réf. Fournisseur

4932464568

Marque

MILWAUKEE

longueur:

180 mm

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE 180 MM - Blister

Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty