MILWAUKEE - PINCE ISOLÉ (ELECTRICIEN) 180MM - 4932464569


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pince coupante de côté
longueur - 180 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546225148
Réf. Sonepar
04054622514
Réf. Fournisseur
4932464569
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
forme:
pince coupante de côté
longueur:
180 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
PINCE COUPANTE ISOLÉEE GRANDS FORMATS 180 MM - Blister
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty