Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - PINCE ISOLÉ (ELECTRICIEN) 205MM - 4932464564

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - PINCE ISOLÉ (ELECTRICIEN) 205MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 205 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • poids - 200 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546225094

Réf. Sonepar

04054622509

Réf. Fournisseur

4932464564

Marque

MILWAUKEE

longueur:

205 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

poids:

200 g

PINCE BEC LONG ISOLÉE 205 MM - Blister

Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty