MILWAUKEE - PINCE ISOLÉ (ELECTRICIEN) 205MM - 4932464565

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - PINCE ISOLÉ (ELECTRICIEN) 205MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 205 mm

  • largeur de tête - 205 mm

  • poids - 200 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546225100

Réf. Sonepar

04054622510

Réf. Fournisseur

4932464565

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur:

205 mm

largeur de tête:

205 mm

poids:

200 g

PINCE A BEC LONG TÊTE 45° ISOLÉE 205 MM - Blister