Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - PINCE ISOLÉ (ELECTRICIEN) 210MM - 4932464563

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un diamètre de câble max. - 25 mm

  • longueur totale - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546225087

Réf. Sonepar

04054622508

Réf. Fournisseur

4932464563

Marque

MILWAUKEE

adapté à un diamètre de câble max.:

25 mm

longueur totale:

210 mm

PINCE COUPE CABLE ISOLÉE 210MM - Blister

Les Atouts de l'article:

Outils certifiés VDE (DIN EN/IEC 60900). Testés à 10000 volts et garantis à 1000 volts. Testés jusquà -40°C Les lames en acier sont entièrement forgées, trempées pour une meilleure durabilité. La finition de surface en titane gris est non réfléchissante et garantit une résistance maximale à la corrosion. Lames trempés par induction pour couper tous les matériaux même les plus durs. Joint usiné avec précision pour une transmission de puissance maximale avec un effet de levier optimal pour un travail facile et sans effort. Poignée ergonomique avec prise souple pour une manipulation confortable et une bonne prise en main.