MILWAUKEE - PINCE MULTI-MÈTRIQUE A PILE 2205-40 - 4933416972


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME LASER, TEST & MESURE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395238026
Réf. Sonepar
04054523802
Réf. Fournisseur
4933416972
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
indication:
numérique
2205-40 - Pince multi-métrique, 1000V, 200A - Carton, pile
Les Atouts de l'article:
Système TRMS pour une mesure précise Contraste élevé pour une facilité de lecture Détecteur de tension CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pour une sécurité accrue Boîtier surmoulé pour une meilleure prise en main et une durée de vie plus longue Eclairage LED pour illuminer la zone de travail Utilisation à une seule main Interface utilisateur simplifiée et paramètres adaptés aux électriciens Livrée avec set de test électrique et 2 piles AA
Les Atouts de l'article:
Système TRMS pour une mesure précise Contraste élevé pour une facilité de lecture Détecteur de tension CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pour une sécurité accrue Boîtier surmoulé pour une meilleure prise en main et une durée de vie plus longue Eclairage LED pour illuminer la zone de travail Utilisation à une seule main Interface utilisateur simplifiée et paramètres adaptés aux électriciens Livrée avec set de test électrique et 2 piles AA
NoticePDF