MILWAUKEE - PINCE UNIVERSELLE - 4932492462

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546418298
Réf. Sonepar
04054641829
Réf. Fournisseur
4932492462
Marque
MILWAUKEE
PINCE UNIVERSELLE 180MM - Clip brochable
Les Atouts de l'article:
Joint usiné avec précision pour une transmission de force maximale avec un effet de levier supérieur à 60% et donc moins de force nécessaire. Une clé à oeil intégrée pour resserrer ou desserer les boulons (M8 à M10) Bords tranchants durci par induction pour couper les matériaux les plus durs Surface de finition en titane gris et garanti un maximum de résistance à la corrosion. Design de la poignée fait en 2 parties pour une utilisation confortable et une meilleure prise Une plieuse et un porte clou sont intégrés dans la zone de prise Trou à lanière pour une utilisation en hauteur et avec les équipements EPI de Milwaukee
Les Atouts de l'article:
Joint usiné avec précision pour une transmission de force maximale avec un effet de levier supérieur à 60% et donc moins de force nécessaire. Une clé à oeil intégrée pour resserrer ou desserer les boulons (M8 à M10) Bords tranchants durci par induction pour couper les matériaux les plus durs Surface de finition en titane gris et garanti un maximum de résistance à la corrosion. Design de la poignée fait en 2 parties pour une utilisation confortable et une meilleure prise Une plieuse et un porte clou sont intégrés dans la zone de prise Trou à lanière pour une utilisation en hauteur et avec les équipements EPI de Milwaukee