MILWAUKEE - PINCES A DENUDER - 4932498268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autoréglage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS À MAIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546521370
Réf. Sonepar
04054652137
Réf. Fournisseur
4932498268
Marque
MILWAUKEE
autoréglage:
Oui
PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE - Blister
Les Atouts de l'article:
Pince à dénuder entièrement automatique et à réglage automatique pour tous les fils souples et rigides courants de 0,2 mm² à 16 mm². Coupe latérale intégrée pour couper les fils jusqu'à 3 mm Cu/AI. La conception de la tête fine permet d'accéder plus facilement aux zones difficiles. Poignée à deux composants pour une prise en main confortable et une transmission maximale de la force. Mécanisme de verrouillage pour un rangement sûr et un gain de place. Porte-nom intégré pour personnaliser l'outil. Trou pour lanière anti-chute permettant de fixer facilement l'outil à la gamme de sécurité Milwaukee afin de pouvoir l'utiliser en hauteur.
Les Atouts de l'article:
Pince à dénuder entièrement automatique et à réglage automatique pour tous les fils souples et rigides courants de 0,2 mm² à 16 mm². Coupe latérale intégrée pour couper les fils jusqu'à 3 mm Cu/AI. La conception de la tête fine permet d'accéder plus facilement aux zones difficiles. Poignée à deux composants pour une prise en main confortable et une transmission maximale de la force. Mécanisme de verrouillage pour un rangement sûr et un gain de place. Porte-nom intégré pour personnaliser l'outil. Trou pour lanière anti-chute permettant de fixer facilement l'outil à la gamme de sécurité Milwaukee afin de pouvoir l'utiliser en hauteur.



