MILWAUKEE - PISTOLLET A COLLE 18 VOLTS C18 PCG-310C-0B - 4933459637

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • poids, bloc d'accus inclus - 2.3 kg

  • pression d'éjection - 4500 N

  • nombre d'accus fournis - 0

  • avec chargeur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546028091

Réf. Sonepar

04054500145

Réf. Fournisseur

4933459637

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

poids, bloc d'accus inclus:

2.3 kg

pression d'éjection:

4500 N

nombre d'accus fournis:

0

avec chargeur:

Non

C18 PCG-310C-0B - Pistolet à colle 18V, 310 ml - Sac sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Force de poussée jusqu'à 4500 Nm, compatible avec toutes cartouches standards de 310 ml REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité Nouveau piston interne pour un débit constant ou une précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte du produit Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et éclairage LED intégrés La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme M18™ MILWAUKEE®