MILWAUKEE - PISTOLLET A COLLE 18 VOLTS C18 PCG-400T-201B - 4933441812

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395002368

Réf. Sonepar

04054500236

Réf. Fournisseur

4933441812

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

C18 PCG-400T-201B - Pistolet à colle 18V, 2,0 Ah, 400ml, 4500 N - Sac, 1 batterie 18V Red Li-Ion 2.0 Ah, chargeur M12 -18C

Les Atouts de l'article:

Force de poussée de 4500 Nm, compatible avec toutes les cartouches standards 400 ml REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit Nouveau piston interne pour un débit constant ou une précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte du produit Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et lumière LED intégrés La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme M18™ MILWAUKEE® La durée de vie de la batterie doublée et fonctionne avec des températures extrêmes