MILWAUKEE - PISTOLLET A COLLE 18 VOLTS C18 PCG-600A-201B - 4933441305

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - PISTOLLET A COLLE 18 VOLTS  C18 PCG-600A-201B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395001422

Réf. Sonepar

04054500142

Réf. Fournisseur

4933441305

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

C18 PCG-600A-201B - Pistolet à colle 18V, 2,0 Ah, 600ml, 4500 N - Sac, 1 batterie 18V Red Li-Ion 2,0 Ah, chargeur M12 -18C

Les Atouts de l'article:

Force de poussée de 4500 Nm, fonctionne avec toutes les cartouches standards de 600 ml REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharges totale Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et lumière LED La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™