MILWAUKEE - PLAQUE VIBRANTE MX FUEL MXF PC50-122 - 4933493268

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL MX FUEL - SYSTÈME MX FUEL

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546481391

Réf. Sonepar

04054648139

Réf. Fournisseur

4933493268

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

MXF PC50-122 - Plaque vibrante, 2 batteries 12Ah - Carton, 2 batteries FORGE MXF HD812, 1 super chargeur MXF SC

Les Atouts de l'article:

Première Plaque Vibrante réversible de cette catégorie de poids Plaque Vibrante la plus rapide du marché avec une semelle de 50cm 2 modes de vitesse délivrent un meilleur contrôle et le rythme nécessaire pour plus d'efficacité Bouton poussoir de contrôle accessible sur la poignée La poignée est facilement renversable pour changer de direction Poignée repliable pour un transport facilité et un stockage sur chantier plus efficient Compacte jusqu'à 325m² / 40 min sur une charge de batterie MXF HD812 Pas de maux de tête lié aux gaz d'échappement, avec les mêmes performances moteur Disponible séparément: Cuve à eau, patin de pavage et kit de roues La jauge affiche la charge restante S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application