Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MILWAUKEE - POLISSEUSE 18 VOLTS FUEL M18 FROP15-0X - 4933478834

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546361167

Réf. Sonepar

04054636116

Réf. Fournisseur

4933478834

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FROP15-0X Polisseuse orbitale FUEL 15mm de course, 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Performances égales à celles des polisseuses orbitales filaires Sélection du cadran de vitesse à 8 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finition Fonction orbitale de 15 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographique Grande zone de prise ergonomique à l'avant avec surmoulage pour une manipulation facile et confortable, en particulier lorsque l'on travaille avec l'outil à la verticale. La fonction de verrouillage permet une utilisation plus confortable et moins fatigante lors de polissages prolongés. Emplacement de la batterie orienté à 90°avec un espace libre de plus de 50 mm pour éviter tout point de contact avec la peinture et permettant de ranger l'outil en position horizontale ou verticale. Fonction de verrouillage de la ligne pour empêcher le démarrage automatique. Écran anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans charbons POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, le bloc-piles REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™