MILWAUKEE - POLISSEUSE 18 VOLTS FUEL M18 FROP15-502X - 4933478835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546361174
Réf. Sonepar
04054636117
Réf. Fournisseur
4933478835
Marque
MILWAUKEE
M18 FROP15-502X Polisseuse orbitale FUEL, 15mm de course, 18V, 5,0 Ah - HD Box, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
Performances égales à celles des polisseuses orbitales filaires Sélection du cadran de vitesse à 8 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finition Fonction orbitale de 15 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographique Grande zone de prise ergonomique à l'avant avec surmoulage pour une manipulation facile et confortable, en particulier lorsque l'on travaille avec l'outil à la verticale. La fonction de verrouillage permet une utilisation plus confortable et moins fatigante lors de polissages prolongés. Emplacement de la batterie orienté à 90°avec un espace libre de plus de 50 mm pour éviter tout point de contact avec la peinture et permettant de ranger l'outil en position horizontale ou verticale. Fonction de verrouillage de la ligne pour empêcher le démarrage automatique. Écran anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans charbons POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, le bloc-piles REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Performances égales à celles des polisseuses orbitales filaires Sélection du cadran de vitesse à 8 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finition Fonction orbitale de 15 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographique Grande zone de prise ergonomique à l'avant avec surmoulage pour une manipulation facile et confortable, en particulier lorsque l'on travaille avec l'outil à la verticale. La fonction de verrouillage permet une utilisation plus confortable et moins fatigante lors de polissages prolongés. Emplacement de la batterie orienté à 90°avec un espace libre de plus de 50 mm pour éviter tout point de contact avec la peinture et permettant de ranger l'outil en position horizontale ou verticale. Fonction de verrouillage de la ligne pour empêcher le démarrage automatique. Écran anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans charbons POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, le bloc-piles REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



